SMC
スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYG40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22137457
MDBYG40-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22137466
MDBYG40-400Z-M9B
CADデータダウンロード
400
¥
24,370
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22137475
MDBYG40-50Z-M9BAL
CADデータダウンロード
50
¥
22,280
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22137484
MDBYG40-500Z
CADデータダウンロード
500
¥
19,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください