SMC
スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYL100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22137579
MDBYL100-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
30,140
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22137588
MDBYL100-350Z-A54
CADデータダウンロード
350
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22137597
MDBYL100-800Z
CADデータダウンロード
800
¥
57,860
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22137606
MDBYL100-800Z-M9BW
CADデータダウンロード
800
¥
64,020
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください