曜日別特売

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-250

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-250 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)250取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Mねじエンドロック(-) なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22145534CDPXWL16-250-A73-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
79,420
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22145543CDPXWL16-250-A73H-XB11A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
79,420
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22145559CDPXWL16-250-A73L-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
80,080
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22145568CDPXWL16-250-F7NV-XB11F7NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
81,730
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22145577CDPXWL16-250-J79-XB11J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
81,620
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22145586CDPXWL16-250-XB11(-) オートスイッチなし
75,130
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする