SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-275
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
275
取付
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
エンドロック
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22145595
CDPXWL16-275-XB11
CADデータダウンロード
¥
77,880
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください