曜日別特売

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL25-250

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL25-250 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)250取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Rc 1/8エンドロック(-) なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22147835CDPXWL25-250-A73-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
92,680
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22147844CDPXWL25-250-A73H-XB11A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
92,680
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22147853CDPXWL25-250-A73HL-XB11A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
93,340
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22147869CDPXWL25-250-A73L-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
93,340
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22147878CDPXWL25-250-F7BVL-XB11F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
95,540
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22147887CDPXWL25-250-J79W-XB11F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
96,750
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22147896CDPXWL25-250-XB11(-) オートスイッチなし
88,390
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする