曜日別特売

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL25-275

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL25-275 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)275取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Rc 1/8エンドロック(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22147923CDPXWL25-275-A72-XB11A72 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
95,210
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22147939CDPXWL25-275-F7BWVL-XB11F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
99,940
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22147948CDPXWL25-275-XB11(-) オートスイッチなし
90,920
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする