SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-250R
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
250
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類
(-) Mねじ
エンドロック
(R) エンドロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22150906
CDBXWM16-250R-A73L-XB11
CADデータダウンロード
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
61,330
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22150915
CDBXWM16-250R-XB11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
56,380
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください