SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-275
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
275
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22150924
CDBXWM16-275-J79W-XB11
CADデータダウンロード
¥
58,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください