曜日別特売

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-300

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-300 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)300取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-) Mねじエンドロック(-) なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22150949CDBXWM16-300-A73-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22150958CDBXWM16-300-A73H-XB11A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22150967CDBXWM16-300-F7BV-XB11F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
58,470
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22150976CDBXWM16-300-F7BVL-XB11F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
59,130
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22150985CDBXWM16-300-J79W-XB11F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
60,340
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22150994CDBXWM16-300-XB11(-) オートスイッチなし
51,980
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする