SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM25-225
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
225
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22152385
CDBXWM25-225-F7BVL-XB11
CADデータダウンロード
¥
62,650
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください