SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM25-25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
25
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
エンドロック
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22152394
CDBXWM25-25-F7NWV
CADデータダウンロード
F7NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
49,830
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22152403
CDBXWM25-25-XC22
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
48,070
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください