スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM25-275

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM25-275 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)275取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-) Rc 1/8エンドロック(-) なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22152577CDBXWM25-275-A73-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
62,870
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152586CDBXWM25-275-A73H-XB11A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,870
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152595CDBXWM25-275-A73HL-XB11A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
63,530
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152604CDBXWM25-275-A73S-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
60,720
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152613CDBXWM25-275-J79CZ-XB11J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
67,710
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152629CDBXWM25-275-J79WL-XB11F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
67,600
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152638CDBXWM25-275-XB11(-) オートスイッチなし
58,580
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする