曜日別特売

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM25-300

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM25-300 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)300取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-) Rc 1/8エンドロック(-) なし内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22152674CDBXWM25-300-A73-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
64,410
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152683CDBXWM25-300-A73L-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
65,070
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152699CDBXWM25-300-A73S-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
62,260
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152708CDBXWM25-300-A76H-XB11A76H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線-横取出し
64,410
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152717CDBXWM25-300-A80H-XB11A80H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
64,190
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152726CDBXWM25-300-F7PW-XB11F7PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
68,480
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152735CDBXWM25-300-F79L-XB11F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
67,380
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152744CDBXWM25-300-J79-XB11J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,610
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152753CDBXWM25-300-J79L-XB11J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
67,270
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152769CDBXWM25-300-J79W-XB11F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
68,480
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152778CDBXWM25-300-J79WL-XB11F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
69,140
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22152787CDBXWM25-300-XB11(-) オートスイッチなし
60,120
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする