SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM25TF
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
50
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
エンドロック
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22153173
CDBXWM25TF-50
CADデータダウンロード
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください