曜日別特売

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM16-25

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM16-25 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドストローク(mm)25取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Mねじエンドロック(-) なし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22155438CDPXWM16-25-A73-XB13A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
37,680
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155447CDPXWM16-25-A73H-XB13A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,680
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155456CDPXWM16-25-A73L-XB13A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
38,340
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155465CDPXWM16-25-A73L-XC22A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,370
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155474CDPXWM16-25-F7BAL-XC22F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,090
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155483CDPXWM16-25-F7BVL-XC22F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,570
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155499CDPXWM16-25-F79L-XC22F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
42,680
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155508CDPXWM16-25-J79L-XB13J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,540
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155517CDPXWM16-25-J79L-XC22J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,570
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155526CDPXWM16-25-XB13(-) オートスイッチなし
33,390
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155535CDPXWM16-25-XC22(-) オートスイッチなし
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする