曜日別特売

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM16-300

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM16-300 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)300取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Mねじエンドロック(-) なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22155684CDPXWM16-300-A73L-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
56,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155693CDPXWM16-300-F7BAVL-XB11F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
61,820
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155709CDPXWM16-300-F7BVL-XB11F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
58,300
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155718CDPXWM16-300-F7BWVL-XB11F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
60,170
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155727CDPXWM16-300-F7NV-XB11F7NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
57,750
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155736CDPXWM16-300-F7PL-XB11F7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
58,410
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155745CDPXWM16-300-F79W-XB11F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
59,510
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22155754CDPXWM16-300-XB11(-) オートスイッチなし
51,150
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする