曜日別特売

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM20-225

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM20-225 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)225取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Mねじエンドロック(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22156953CDPXWM20-225-A73L-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22156969CDPXWM20-225-F7BVL-XB11F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
57,750
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22156978CDPXWM20-225-J79-XB11J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,090
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22156987CDPXWM20-225-XB11(-) オートスイッチなし
50,600
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする