SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM20-250R
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
250
取付
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(R) エンドロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22157197
CDPXWM20-250R-F7BV-XB11
CADデータダウンロード
¥
66,280
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください