スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-200R

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-200R - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)200取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(R) エンドロック付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22158396CDPXWM25-200R-J79-XC22(-) 0.5J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
74,090
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158405CDPXWM25-200R-J79WZ(Z) 5F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
70,680
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする