スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-225

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-225 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)225取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Rc 1/8エンドロック(-) なし内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22158414CDPXWM25-225-A73-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
58,960
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158423CDPXWM25-225-A73C-XB11A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
60,280
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158439CDPXWM25-225-A73H-XB11A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,960
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158448CDPXWM25-225-A73HL-XB11A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,620
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158457CDPXWM25-225-A73L-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
59,620
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158466CDPXWM25-225-F7BVL-XB11F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
61,820
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158475CDPXWM25-225-F7BVZ-XB11F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
62,480
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158484CDPXWM25-225-F79-XB11F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
61,270
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158493CDPXWM25-225-F79L-XB11F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
61,930
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158509CDPXWM25-225-XB11(-) オートスイッチなし
54,670
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする