スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-25

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)25取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Rc 1/8エンドロック(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22158518CDPXWM25-25-A73H-XB13A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,490
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158527CDPXWM25-25-J79L-XB13J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,350
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158536CDPXWM25-25-J79W-XB13F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
49,560
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158545CDPXWM25-25-XB13(-) オートスイッチなし
41,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158554CDPXWM25-25-XC22(-) オートスイッチなし
47,250
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする