SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-250R
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
250
取付
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
エンドロック
(R) エンドロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22158658
CDPXWM25-250R-A73L-XB11
CADデータダウンロード
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
69,030
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158667
CDPXWM25-250R-XB11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
64,080
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください