曜日別特売

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-300R

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-300R - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)300取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Rc 1/8エンドロック(R) エンドロック付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22158859CDPXWM25-300R-A73L-XB11A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
72,110
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158868CDPXWM25-300R-F7PL-XB11F7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
74,420
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158877CDPXWM25-300R-J79WZ-XB11F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
76,840
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22158886CDPXWM25-300R-XB11(-) オートスイッチなし
67,160
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする