SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-75R
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
75
取付
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(R) エンドロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22159403
CDPXWM25-75R-A80H
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A80H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥
57,370
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22159419
CDPXWM25-75R-F7BAVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
64,630
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください