SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM32-225R
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
225
取付
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
エンドロック
(R) エンドロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22160225
CDPXWM32-225R-A80L-XB11
CADデータダウンロード
A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥
100,710
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22160234
CDPXWM32-225R-XB11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
95,980
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください