スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2H15

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2H15 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付形式(H) エアハイドロタイプポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22161887CDBX2H15-100BS(BS) ショックアブソーバ付(1ヶ付)(-) オートスイッチなし
34,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22161896CDBX2H15-125-A73HL(-) アジャストボルト付(2ヶ付)A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,190
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22161905CDBX2H15-125-F79(-) アジャストボルト付(2ヶ付)F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
37,840
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする