スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N10

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22161966CDBX2N10-100-E73A-XB13100
24,480
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22161975CDBX2N10-100-E73AS-XB13100
22,330
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22161984CDBX2N10-25-E73A-X13825
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22161993CDBX2N10-25-E73AL-X13825
24,590
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162009CDBX2N10-25-X13825
19,640
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162018CDBX2N10-25B-E73A-XC2225
32,180
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162027CDBX2N10-25B-E73ALS25
28,710
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162036CDBX2N10-25B-E80A25
30,310
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162045CDBX2N10-25B-XC2225
27,890
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162054CDBX2N10-50-E73A-XB1350
22,830
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162063CDBX2N10-50-E73A-X13850
24,640
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162079CDBX2N10-50-E73AL-X13850
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162088CDBX2N10-50-XB1350
18,540
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162097CDBX2N10-50-XC2250
19,800
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162106CDBX2N10-50-X13850
20,350
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162115CDBX2N10-75-E73AL-X13875
26,020
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162124CDBX2N10-75-E76ALS-X13875
23,540
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162133CDBX2N10-75-XB1375
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162149CDBX2N10-75-X13875
21,070
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする