スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N15

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N15 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
全87種類を絞り込む
ストローク(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22162158CDBX2N15-100-A73-XB13100
34,650
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162167CDBX2N15-100-A73-X138100
36,190
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162176CDBX2N15-100-A73L-XB13100
35,310
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162185CDBX2N15-100-A73L-XC22100
37,020
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162194CDBX2N15-100-A73L-X138100
36,850
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162203CDBX2N15-100-XC22100
32,070
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162219CDBX2N15-100-X138100
31,900
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162228CDBX2N15-100-X146100
30,910
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162237CDBX2N15-100B-A73H-XC22100
45,160
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162246CDBX2N15-100B-A73LS100
40,980
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162255CDBX2N15-100B-XC22100
40,870
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162264CDBX2N15-125-F7BWVL125
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22162273CDBX2N15-125-J79WL-X138125
42,460
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162289CDBX2N15-125-XC22125
33,610
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162298CDBX2N15-125-X138125
33,440
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162307CDBX2N15-125-X146125
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162316CDBX2N15-125B-F79L-X146125
48,510
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162325CDBX2N15-125B-X146125
41,250
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162359CDBX2N15-125BS-J79W-XB13125
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162377CDBX2N15-150-A76HL150
37,730
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22162386CDBX2N15-150-F7BWVL150
41,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22162395CDBX2N15-150-F7NV150
39,380
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22162404CDBX2N15-150-F7NVL-XC22150
42,410
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162413CDBX2N15-150-F7PSAPC150
43,780
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22162429CDBX2N15-150-F79WL150
41,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22162438CDBX2N15-150-XC22150
35,150
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162447CDBX2N15-150B-F7NWV150
49,940
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162456CDBX2N15-175-A76HL3-X138175
43,950
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162465CDBX2N15-175-F79W175
42,680
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162474CDBX2N15-175-X138175
36,520
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162483CDBX2N15-175B-XC22175
45,490
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162499CDBX2N15-200-J79W-X138200
46,420
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162508CDBX2N15-200-J79WZ-XC22200
47,910
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162517CDBX2N15-200B-XC22200
47,030
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162526CDBX2N15-200BS-A73HL200
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162535CDBX2N15-200BS-A73L200
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162544CDBX2N15-200BS-A73LS200
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162553CDBX2N15-200BS-F79200
46,860
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162578CDBX2N15-25-A73-X13825
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162587CDBX2N15-25-A73HL-XC2225
32,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162596CDBX2N15-25-A73HLS-X13825
29,760
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162605CDBX2N15-25-A73HS-X13825
29,430
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162614CDBX2N15-25-A73LS-X13825
29,760
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162623CDBX2N15-25-F7BV-X13825
33,770
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162639CDBX2N15-25-F7BVL-X13825
34,430
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162648CDBX2N15-25-F7NVL-X13825
34,540
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162657CDBX2N15-25-J79-X13825
33,770
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162666CDBX2N15-25-J79WL-X13825
36,300
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162675CDBX2N15-25-XB1325
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22162684CDBX2N15-25-XC2225
27,450
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする