SMC
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N25TF
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22163673
CDBX2N25TF-75
CADデータダウンロード
¥
35,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください