SMC
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N25TF
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
形式
(N) 無給油タイプ
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22166026
CDPX2N25TF-125B
CADデータダウンロード
125
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
46,810
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22166035
CDPX2N25TF-50
CADデータダウンロード
50
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
¥
33,390
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22166044
CDPX2N25TF-75
CADデータダウンロード
75
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
¥
34,930
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください