曜日別特売

ソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-VQシリーズ

ソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-VQシリーズ - SMCソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-VQシリーズ - SMC
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
使用流体
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2217542410-VQ110H-6M3空気DC12--ノーマルクローズ
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
2217543310-VQ110L-6M-M53空気DC12MM5ノーマルクローズ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
2217544910-VQ1110Y-5LOC------
10,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする