曜日別特売

耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS20

耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全32種類を絞り込む
ストローク(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22176307CDQSBS20-10DC-M9BVLS10
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176316CDQSBS20-10DC-M9BWVZ10
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176325CDQSBS20-10DC-M9PVSDPC10
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176334CDQSBS20-10DC-M9PWVSDPC10
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176343CDQSBS20-11DC11
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176359CDQSBS20-12DC12
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176368CDQSBS20-13DC13
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176377CDQSBS20-15DC-M9BAVL-XC615
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176386CDQSBS20-15DC-M9BAVL-X27115
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176395CDQSBS20-15DC-M9BL-X27115
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176404CDQSBS20-15DC-M9BVL415
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176413CDQSBS20-15DC-XC615
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176429CDQSBS20-15DCM-M9B-XC615
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176438CDQSBS20-15DCM-M9BL-XC615
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176447CDQSBS20-15DCM-M9NM15
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176456CDQSBS20-18DC18
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176465CDQSBS20-19DCM19
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176474CDQSBS20-20DC-M9BAL-XC620
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176483CDQSBS20-20DC-M9BAZ-XC620
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176499CDQSBS20-20DCM-M9BVLS20
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176508CDQSBS20-20DCM-M9BVZ20
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176517CDQSBS20-20DCM-M9BVZS20
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176526CDQSBS20-25DC-M9BWVLS25
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176535CDQSBS20-25DC-M9BWZ25
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176544CDQSBS20-25DCM-XC225
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176569CDQSBS20-40DC-M9BMS40
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176578CDQSBS20-5DC-M9NVM5
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176587CDQSBS20-50DC-A90VS50
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176596CDQSBS20-50DCM-A93V-XC650
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176605CDQSBS20-50DCM-M9BAVL-XC650
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22176614CDQSBS20-50DCM-M9BM50
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176553CDQSBS20-30DC-F9N30
11,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする