耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS100

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22176946CDQ2AS100-15DCMZ15(-) 標準(ロッド先端おねじ)
30,800
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22176955CDQ2AS100-15DCZ-M9NAVL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
38,390
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
22176964CDQ2AS100-25DCMZ25(-) 標準(ロッド先端おねじ)
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22176973CDQ2AS100-35DCMZ-M9BWL35(-) 標準(ロッド先端おねじ)
40,980
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22176989CDQ2AS100-40DCMZ40(-) 標準(ロッド先端おねじ)
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22176998CDQ2AS100-40DCZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177007CDQ2AS100-45DCMZ45(-) 標準(ロッド先端おねじ)
35,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177016CDQ2AS100-45DCZ45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177025CDQ2AS100-5DCZ5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
28,380
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177034CDQ2AS100-50DCMZ-M9BWV50(-) 標準(ロッド先端おねじ)
43,120
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177043CDQ2AS100-60DCZ60(-) 標準(ロッド先端めねじ)
36,030
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177059CDQ2AS100-70DCMZ70(-) 標準(ロッド先端おねじ)
37,570
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177068CDQ2AS100-70DCZ70(-) 標準(ロッド先端めねじ)
36,030
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177077CDQ2AS100-70DCZ-A93-XB1070(-) 標準(ロッド先端めねじ)
39,440
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177086CDQ2AS100-70DCZ-A93V70(-) 標準(ロッド先端めねじ)
40,100
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177095CDQ2AS100-70DCZ-A93V-XB1070(-) 標準(ロッド先端めねじ)
40,100
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177104CDQ2AS100-75DCZ-M9BWV75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
42,850
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22177113CDQ2AS100-75DFCZ75(F) ヘッド側インロー付・(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
36,030
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする