SMC
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS80TF
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22182275
CDQ2BS80TF-25DCZ
CADデータダウンロード
¥
26,130
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください