SMC
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22185626
CDQ2FS100-10DCMZ
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
¥
34,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185635
CDQ2FS100-10DCZ
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
32,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください