SMC
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100TF
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22185644
CDQ2FS100TF-100DCZ
CADデータダウンロード
¥
42,740
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください