曜日別特売

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS32

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS32 - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22185653CDQ2FS32-20DCZ3220(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185669CDQ2FS32-20DCZ-M9BAVL3220(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185678CDQ2FS32-30DCMZ-M9BW3230(-) 標準(ロッド先端おねじ)
18,650
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185687CDQ2FS32-30DCZ-M9BW3230(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185696CDQ2FS32-40DCZ-M9BW3240(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185705CDQ2FS32-50DCMZ3250(-) 標準(ロッド先端おねじ)
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185714CDQ2FS32-50DCMZ-M9BAL-XC63250(-) 標準(ロッド先端おねじ)
24,810
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185723CDQ2FS32-50DCMZ-M9NL3250(-) 標準(ロッド先端おねじ)
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185739CDQ2FS32-50DCZ-A93VS3250(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185748CDQ2FS32-50DCZ-M9BAL3250(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185757CDQ2FS32-50DCZ-M9BAL-XC63250(-) 標準(ロッド先端めねじ)
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185766CDQ2FS32-50DCZ-XC63250(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする