SMC
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XA100TN
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22190368
CDQ2XA100TN-100DM
CADデータダウンロード
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください