曜日別特売

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XA40

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XA40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22190404CDQ2XA40-15D15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190413CDQ2XA40-15D-A9315(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190429CDQ2XA40-30DCM-M9BW30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
22,940
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190438CDQ2XA40-40D-M9BW40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190447CDQ2XA40-50DCM-M9BVL50(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
26,130
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190456CDQ2XA40-75D-M9BWVS75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190465CDQ2XA40-75DC75(C) ラバークッション付
19,690
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190474CDQ2XA40-75DCM-A93L75(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
24,150
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする