曜日別特売

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XA63TF

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XA63TF - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22190596CDQ2XA63TF-75D
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする