SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XB25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193308
CM2XB25-30FZ
CADデータダウンロード
30
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22193317
CM2XB25-45FZ
CADデータダウンロード
45
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください