曜日別特売

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XL25

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XL25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22193554CM2XL25-30FZ(F) めねじ30
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
22193563CM2XL25-45FZ(F) めねじ45
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
22193579CM2XL25-45Z(-) おねじ45
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする