SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XU40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193703
CM2XU40-200Z
CADデータダウンロード
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください