SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XA50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193746
CQ2XA50-100DM
CADデータダウンロード
¥
24,420
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください