SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193843
CQ2XB40-57D
CADデータダウンロード
57
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193859
CQ2XB40-7DM
CADデータダウンロード
7
(M) ロッド先端おねじ
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193868
CQ2XB40-75DCM
CADデータダウンロード
75
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください