SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193895
CQ2XB63-25DC
CADデータダウンロード
(C) ラバークッション付
¥
19,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193904
CQ2XB63-25DM
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください