低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXD25

低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXD25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22194918CDQSXD25-15DM-15(M) ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
22194927CDQSXD25-20DC-20(C) ラバークッション付
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22194936CDQSXD25-20DCM-20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22194945CDQSXD25-25DCM-A93-25(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22194954CDQSXD25-25DCM-M9BW-25(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22194963CDQSXD25-25DM-25(M) ロッド先端おねじ
11,330
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22194979CDQSXD25-26DCM-26(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22194988CDQSXD25-26DCM-A90-26(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22194997CDQSXD25-26DCM-A93-26(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195006CDQSXD25-40DM-40(M) ロッド先端おねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195015CDQSXD25-45DM-M9NWVL-45(M) ロッド先端おねじ
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195024CDQSXD25-5DCM-5(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195033CDQSXD25-50DCM-A93L標準ストローク50(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195049CDQSXD25-50DCM-M9PWL標準ストローク50(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする