SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXLC12
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22195198
CDQSXLC12-30D
CADデータダウンロード
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195207
CDQSXLC12-30D-M9BW
CADデータダウンロード
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください