低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXL20

低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXL20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22195365CDQSXL20-15DC-(C) ラバークッション付15
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195374CDQSXL20-15DM-(M) ロッド先端おねじ15
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195383CDQSXL20-25D-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ25
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195399CDQSXL20-25DM-(M) ロッド先端おねじ25
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195408CDQSXL20-30D-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ30
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195417CDQSXL20-35DC-(C) ラバークッション付35
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195426CDQSXL20-40D-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ40
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195435CDQSXL20-40DM-(M) ロッド先端おねじ40
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195444CDQSXL20-45DCM-(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ45
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195453CDQSXL20-5DC-M9BV-(C) ラバークッション付5
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195469CDQSXL20-50DC標準ストローク(C) ラバークッション付50
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195478CDQSXL20-50DCM-M9B標準ストローク(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ50
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする