低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXL25

低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXL25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22195487CDQSXL25-15DM-M9N-(M) ロッド先端おねじ15
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195496CDQSXL25-25DM-(M) ロッド先端おねじ25
11,330
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195505CDQSXL25-35D-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ35
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195514CDQSXL25-40DCM-(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ40
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195523CDQSXL25-40DM-(M) ロッド先端おねじ40
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195539CDQSXL25-50DCM標準ストローク(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ50
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする